Inzetbare inzet, voor steeksleutels, naturel, Aluminium, Sleutelwijdte 11

Artikelnummer: K1362.1108
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
Artikelnummer K1362.1108
EAN/GTIN 4059245330607
Nummer fabrikant K1362.1108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • AlSi1MgMn
Opmerking
  • De beschermende hulpstukken zijn speciaal ontworpen voor het vastdraaien en losdraaien van schroefverbindingen met gevoelige oppervlakken. Bij normaal gereedschap raken de oppervlakken beschadigd wanneer de gepolijste schroeven voor het eerst zodanig worden vastgedraaid dat dode ruimten worden gecreëerd en dat een eenvoudige, effectieve reiniging niet langer mogelijk is.
  • De beschermende hulpstukken zorgen ervoor dat schroefverbindingen met externe contouren zonder beschadigingen kunnen worden aangehaald en losgedraaid. De zachte aluminium laat geen krassen of andere beschadigingen achter op gevoelige oppervlakken. Bij correct en professioneel gebruik hebben de beschermende hulpstukken een levensduur van ca. 1000 vervangingscycli.
  • Bovendien voorkomen de beschermende hulpstukken op betrouwbare wijze het risico van contactcorrosie op de roestvrijstalen schroefverbinding. Door de uitstekende contouren zijn zelfs onbedoelde contactpunten tussen sleutel en roestvrijstalen schroef grotendeels uitgesloten.
  • De beschermende bevestigingen zijn stevig bevestigd in de betreffende sleutelhouder door middel van een speciaal ontwerp of een veerbelast vergrendelingselement. Een automatische val uit de opname is uitgesloten. De versleten beschermende hulpstukken worden handmatig vervangen.
Op aanvraag
  • Andere maten.

Kenmerk:

  • H: 8,7 mm
  • D 1: 2,3 mm
  • Kleur basis: naturel
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Inzetbare inzet
  • RoHS: ja
  • A 1: 9 mm
  • Uitvoering 1: voor steeksleutel
  • L 1: 20,7 mm
  • B 1: 18 mm
  • SW = sleutelwijdte: 11
  • T: 5,7
  • SW 2: 8 mm