Inzetbare inzet, voor insteekdop, met O-ring, naturel, PET, Sleutelwijdte 10

Artikelnummer: K1361.0502
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
Artikelnummer K1361.0502
EAN/GTIN 4059245826315
Nummer fabrikant K1361.0502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Stalen dop van gereedschap.
  • Gebruik van PETP speciaal.
uitvoering
  • Verchroomde aansluiting.
Voorbeeld van bestellen
  • K1361.1112 (aansluiting SW11)
  • K1361.0805 (kunststof inzetstuk SW8 voor zeskantbout M5)
Socket
  • Aansluiting met 1/2″ drive, maak HAZET. Speciaal aangepast voor opname van kunststof wisselplaten. De lengte en binnenvorm van de fitting zorgen ervoor dat het plastic inzetstuk stevig wordt vastgehouden. Dit zorgt voor een optimale vermogensoverdracht naar de boutkop. Bij gebruik zoals bedoeld, wordt het metalen contact tussen de dop en de zeskantkop door het ontwerp voorkomen. Contactcorrosie is daarom uitgesloten.
Plastic inzetstuk
  • Plastic inzetstuk voor het vastdraaien en losdraaien van schroeven en moeren van de KIPP-productlijn NOVOnox Hygienic. De gepolijste en gevoelige oppervlakken worden beschermd en daaropvolgende contactcorrosie wordt voorkomen.
  • Het plastic inzetstuk bestaat uit speciaal vervaardigde PETP en is goedgekeurd door de FDA. De perspassing in de speciale aansluiting wordt met de hand gedaan. De positieve bevestiging en de klem zorgen voor een optimale bevestiging in de aansluiting. Er is geen speciaal gereedschap nodig om de versleten plastic inzetstukken te vervangen.
  • Met een aanhaalkoppel (volgens DIN voor schroeven en moeren in A4-70, wrijvingscoëfficiënt µ 0,12) hebben de kunststof inzetstukken een levensduur van maximaal 1000 vervangingscycli en meer.
Tekening notitie
  • A) aansluiting
  • B) kunststof inzetstuk

Kenmerk:

  • Kleur basis: naturel
  • Materiaal component: Nitrilrubber
  • Materiaal basis: PET
  • Benaming: Inzetbare inzet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: 18 mm
  • Uitvoering 1: voor insteekmoer
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: met O-ring
  • SW = sleutelwijdte: 10
  • T: 6
  • SW 1: 5 mm