Spanjolet, met L-handgreep, Edelstaal

Artikelnummer: K1359.218
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
Artikelnummer K1359.218
EAN/GTIN 4059245329595
Nummer fabrikant K1359.218
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4401.
uitvoering
  • kaal.
  • handvat gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1359.118
  • Tong K1340.45060
Opmerking
  • Draai het slot met L-handvat. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. Beschermklasse IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met deze behuizing.
  • De afsluitbare spanschroeven worden elk met 2 sleutels geleverd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (sluiting 1333).
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
Op aanvraag
  • Verkrijgbaar voor deurdikte 20 en 40 mm.
accessoires
  • sleutel voor bout K1511.
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1340.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met L-handgreep
  • Stalen sleutel Basis: 1,4401
  • D = diameter: 32
  • S=max. wanddikte: 8 mm
  • Bediening: L-greep afsluitbaar