Spansluiting, Vorm A, met trekker, schroefgat verborgen, Edelstaal

Artikelnummer: K1357.43082
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
Artikelnummer K1357.43082
EAN/GTIN 4059245329557
Nummer fabrikant K1357.43082
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • kaal.
  • Het oppervlak van de bevestigingsmiddelen is halfglanzend.
Tekening notitie
  • 1) Trigger

Kenmerk:

  • H 1: 5 mm
  • D 1: 4,3 mm
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: spansluiting
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met ontgrendeling
  • Uitvoering 2: Schroefgat verborgen
  • Stalen sleutel Basis: 1,4301
  • Vorm: A
  • B 1: 25 mm
  • E: 13
  • Producttype: Standaard
  • D=bevestigingsgat: 4,3
  • S: 2
  • E 5: 13 mm
  • E 4: 38,5 mm
  • E 2: 30 mm
  • E 1: 13,5 mm