Spanjolet, Edelstaal, Sleutelwijdte 13

Artikelnummer: K1354.18
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
Artikelnummer K1354.18
EAN/GTIN 4059245329519
Nummer fabrikant K1354.18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aansturing: 1,4404.
  • Aardingsmoer en borgmoer: 1,4301.
  • Afdichting: siliconen blauw, voldoet aan FDA.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1354.18
  • Tong K1340.45060
Opmerking
  • De hygiënische roestvrijstalen draaivergrendeling voorkomt dat bacteriën besmet raken en voldoet aan de strenge eisen van de testprincipes voor voedselmachines en hygiëne.
  • De doordachte geometrische vorm, spiegelgepolijste roestvrijstalen oppervlakken en de centrale afdichting rondom voorkomen op betrouwbare wijze vuilafzetting. Water, reinigingsmiddel, enz. kunnen volledig weglopen en zo verontreiniging voorkomen.
  • Geoptimaliseerde regelkasten, klemmenkasten en regelbehuizingen op productiesystemen zijn een must, vooral in processen waarin de weerstand van de afdichting tegen reinigings - en desinfectiemiddelen zeer belangrijk is. De HD hygiënische turnbolt is speciaal ontworpen volgens de principes van HYGIËNISCH ONTWERP en voldoet aan de strenge eisen van de voedselverwerkende industrie en past dus optimaal in uw professionele hygiënetoepassingen.
  • De speciale afdichting is ontworpen voor hogedrukreiniging tot 100 bar en voldoet aan IP65/67. Bovendien is de afdichting temperatuurstabiel tot 80 °C en voldoet deze, vanwege de blauwe kleur, aan de vereisten van de FDA (voorkomt op betrouwbare wijze verwarring met voedsel).
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K1335.113
  • Ring/steeksleutel K1362.16
  • Beschermhulpstuk K1362.1613
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1340.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Siliconen
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Kleur component: blauw
  • Stalen sleutel Basis: 1,4404
  • SW = sleutelwijdte: 13
  • D = diameter: 30
  • Bediening: Vierkant