Spanjolet, verlengde behuizing, Edelstaal

Artikelnummer: K1352.4540
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
Artikelnummer K1352.4540
EAN/GTIN 4059245329342
Nummer fabrikant K1352.4540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen behuizing 1,4305.
  • Actuator en bevestigingsmoer roestvrij staal 1,4404.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1352.1730
  • Tong K1340.45060
Opmerking
  • De bout kan vooraf worden gemonteerd en heeft een eindafstand van 90°. Kan links of rechts worden gebruikt. Beschermd tegen water en stof conform IP65 conform en 60529.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1340.
Aansturing
  • A) vierkant 7 mm
  • B) vierkant 8 mm
  • C) dubbele baard 3 mm
  • D) dubbele baard 5 mm
  • E) gags
  • F) driehoekig 7 mm
  • 1) O-ring
  • 2) platte pakking

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verlengde behuizing
  • Stalen sleutel Basis: 1,4305
  • D = diameter: 28
  • S=max. wanddikte: 30 mm
  • Bediening: Dubbelbaard 5 mm