Kabelbinderblok, type I en type B, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1278.01
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
Artikelnummer K1278.01
EAN/GTIN 4059245317240
Nummer fabrikant K1278.01
L-nummer L31350 128811
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Met glasvezel versterkt polyamide.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K1278.01
Opmerking
  • Het kabelbinderblok wordt gebruikt als bevestigingsonderdeel voor kabel en slangen. De montage kan worden uitgevoerd op oppervlakte-elementen of aluminium profielen (groef 5 tot 12 mm) met een zeskantbout of platkopschroef en een groefsteen.
  • De kabel en de slangen worden bevestigd met kabelbinder.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Kabelbinderblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: Type I en type B
  • BN = voor groef: 5-12 mm