Spanjolet, met vrijloop, verzinkt en gepassiveerd, Zink

Artikelnummer: K1275.22224
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
Artikelnummer K1275.22224
EAN/GTIN 4059245317196
Nummer fabrikant K1275.22224
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
  • Moer messing.
  • Tong staal.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd en blauw gepassiveerd.
  • Gag zwart KTL gecoat.
  • Tong gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1275.22224
Opmerking
  • Bijzonder geschikt voor stalen kasten, kleedkamers in kleedkamers, scholen, vrijetijdsvoorzieningen en industriële bedrijven.
Bedrijfsmodus
  • De geïntegreerde vrijloopfunctie biedt een hoge mate van beveiliging tegen geforceerde werking in vergelijking met conventionele roterende vergrendelingen.
Montage
  • Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht.
Attentie
  • Wij garanderen een optimale werking voor hangsloten met een harpdiameter van Ø6,0 - Ø8,0 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Zink
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • L: 44 mm
  • Uitvoering 1: met vrijloop
  • Kleur component: zwart
  • S=max. wanddikte: 14 mm
  • Bediening: Knevel