Beugelspanner, verzinkt, met tegenhouder, Staal

Artikelnummer: K1268.030000
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
Artikelnummer K1268.030000
EAN/GTIN 4059245328543
Nummer fabrikant K1268.030000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal. Basishuis en contrahouder van gegoten staal.
  • Gietijzer van handvat nodulair grafiet (GJS).
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gechromeerd.
  • Basisbehuizing, contrahouder en handvat gefosfateerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0081.1900
Opmerking
  • De klemklemmen zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering op de vergrendelingsbeugel afzonderlijk worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 93,8 mm
  • D: 10,3 mm
  • D 1: 12,7 mm
  • B: 79,4 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Beugelspanner
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 57,2 mm
  • A: 85,8 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • L 1: 28,4 mm
  • A 2: 11,2 mm
  • B 1: 57,2 mm
  • Handkracht FH: 500
  • T: 28,6
  • Producttype: zware uitvoering
  • B 3: 80,5 mm
  • A 3: 34,9 mm
  • A 4: 57,2 mm
  • Verstelbereik L max.: 278 mm
  • B 5: 9,6 mm
  • F 1=trekkracht: 30000 N
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • Spanwijdte L 2: 50 mm
  • Verstelbereik L min.: 249,6 mm