Snelspanners, standaard, verzinkt, met gebogen voet, Staal

Artikelnummer: K1259.03600
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
Artikelnummer K1259.03600
EAN/GTIN 4059245316960
Nummer fabrikant K1259.03600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1259.01000
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1259.01000 en K1259.02000 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 244 mm
  • D: 6,8 mm
  • B: 35 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 51 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 35 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met haakse voet
  • L 1: 93 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 51 mm
  • L 2: 70 mm
  • B 2: 14,8 mm
  • Handkracht FH: 100
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 82
  • B 3: 8,8 mm
  • A 3: 16 mm
  • B 5: 3 mm
  • Gatpatroon: 1
  • Houdkracht F 1: 1800 N
  • Spankracht F 4: 1800 N
  • Spankracht F 3: 900 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 106°
  • Openingshoek handgreep: 67°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x60
  • C 1: 19 mm
  • F 2=houdkracht: 3600 N