Snelspanners, standaard, verzinkt, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1258.07000
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer K1258.07000
EAN/GTIN 4059245347964
Nummer fabrikant K1258.07000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1258.04000
Opmerking
  • De uitvoering K1258.04000 wordt geleverd met een neopreen drukstuk. Spilklem kan worden vastgelast.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1431

Kenmerk:

  • H: 226 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 53 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 32 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 128 mm
  • B 1: 64 mm
  • Handkracht FH: 250
  • E: 44
  • Producttype: volledige steunarm
  • C: 51
  • B 3: 10 mm
  • B 5: 5 mm
  • Houdkracht F 1: 3200 N
  • Spankracht F 4: 3000 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 70°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M12x100
  • C 1: 25 mm
  • F 2=houdkracht: 7000 N
  • C 3: 23 mm