Snelspanners, Vorm A, mini, verzinkt, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1257.011200
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
Artikelnummer K1257.011200
EAN/GTIN 4059245316908
Nummer fabrikant K1257.011200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1257.011200
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1257.011200 en K1257.023400 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 36 mm
  • D: 4,4 mm
  • B: 15,9 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 26,2 mm
  • Uitvoering 1: Mini
  • A: 13,5 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • Vorm: A
  • L 1: 30,8 mm
  • B 1: 25,4 mm
  • L 2: 12,7 mm
  • B 2: 9 mm
  • Handkracht FH: 50
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 12,7
  • B 3: 5 mm
  • B 5: 2 mm
  • B 6: 34 mm
  • Gatpatroon: 1
  • Houdkracht F 1: 800 N
  • Spankracht F 4: 700 N
  • Spankracht F 3: 500 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 170°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M5x37
  • C 1: 7,9 mm
  • F 2=houdkracht: 1200 N