Snelspanners, standaard, blank, voet horizontaal, Edelstaal

Artikelnummer: K1256.11000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1256.11000
EAN/GTIN 4059245316892
Nummer fabrikant K1256.11000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1256.01000
Opmerking
  • De uitvoering K1256.01000 wordt geleverd met een neopreen drukstuk.
accessoires
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 74,4 mm
  • D: 4,4 mm
  • B: 23,8 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 25,4 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 15,9 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 24,6 mm
  • B 1: 33,3 mm
  • L 2: 20,8 mm
  • B 2: 9 mm
  • Handkracht FH: 50
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 16
  • B 3: 5 mm
  • B 5: 2 mm
  • Houdkracht F 1: 700 N
  • Spankracht F 4: 700 N
  • Spankracht F 3: 500 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 100°
  • Openingshoek handgreep: 56°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M5x30
  • C 1: 8 mm
  • F 2=houdkracht: 1000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen