Snelspanners, standaard, verzinkt, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1255.004000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1255.004000
EAN/GTIN 4059245316854
Nummer fabrikant K1255.004000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1255.001000
Opmerking
  • Er wordt een neopreen drukstuk geleverd voor de uitvoeringen K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, K1255.002400 en K1255.004000.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441
  • K1431
  • K1255

Kenmerk:

  • H: 206 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 45,3 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 49,2 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 31,8 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 90,3 mm
  • B 1: 64,3 mm
  • L 2: 63,5 mm
  • B 2: 19 mm
  • Handkracht FH: 250
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 44
  • B 3: 11 mm
  • B 5: 3 mm
  • Gatpatroon: 1
  • Houdkracht F 1: 2000 N
  • Spankracht F 4: 3000 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 112°
  • Openingshoek handgreep: 61°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M10x85
  • C 1: 19 mm
  • F 2=houdkracht: 4000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen