Snelspanners, standaard, verzinkt, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K1244.05400
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
Artikelnummer K1244.05400
EAN/GTIN 4059245347896
Nummer fabrikant K1244.05400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1244.00800
Opmerking
  • De uitvoering K1244.00800 wordt geleverd met een neopreen drukstuk.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 335 mm
  • D: 12,3 mm
  • B: 20 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 76,2 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 50,8 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 107,8 mm
  • B 1: 10 mm
  • Handkracht FH: 280
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 113,5
  • M: M16x150
  • Houdkracht F 1: 5400 N
  • Spankracht F 3: 1800 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 100°
  • Openingshoek handgreep: 50°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • C 2: 12,7 mm
  • C 1: 31,8 mm