Beschermkap, Vorm B, zwart

Artikelnummer: K1133.924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1133.924
EAN/GTIN 4059245261154
Nummer fabrikant K1133.924
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyethyleen (PE-LLD).
uitvoering
  • rood, groen, geel of zwart.
Opmerking
  • Geschikt voor alle conische smeernippels conform DIN 71412. Beschermt de conische kop van de smeernippel tegen verontreiniging. De verschillende kleuren worden bijvoorbeeld gebruikt voor markering-smeerintervallen.
  • Bedrijfstemperatuur: -70 °C tot +85 °C.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Benaming: Beschermkap
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Vorm: B

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen