T-groefstuk, inklapbaar, verzinkt, met veerband, Staal

Artikelnummer: K1027.0808
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
Artikelnummer K1027.0808
EAN/GTIN 4059245327560
Nummer fabrikant K1027.0808
L-nummer L31350 776
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1027.1004
Opmerking
  • Het groefblok is in de profielgroef gezwenkt en kan daarom ook achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd. Met de veer kan het groefblok op elk punt in de profielgroef worden bevestigd.

Kenmerk:

  • H 2: 1 mm
  • H 1: 8,8 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: inscharnierend
  • Uitvoering 2: met veerband
  • B 1: 7,9 mm
  • D=schroefdraad: M8
  • R: 3 mm
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type B