T-groefstuk, inklapbaar, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K1026.1005
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
Artikelnummer K1026.1005
EAN/GTIN 4059245217755
Nummer fabrikant K1026.1005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1026.1004
Opmerking
  • Het groefblok is in de profielgroef gezwenkt en kan daarom ook achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • H 2: 1,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: inscharnierend
  • B 1: 9,9 mm
  • D=schroefdraad: M5
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type B