T-groefstuk, zware uitvoering, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K1025.0806
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
Artikelnummer K1025.0806
EAN/GTIN 4059245217724
Nummer fabrikant K1025.0806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1025.0804
Opmerking
  • Geschikt voor zware aansluitingen. Aangezien het groefblok is aangepast aan de groefvorm van het profiel, worden de krachten in een gunstige snelheid overgebracht op het profiel. Vanwege de hoge totale hoogte worden er ook meer schroefdraden gebruikt. Het groefblok kan alleen vanaf het eindvlak van het profiel in de groef worden geplaatst. Met de veerbelaste kogel kan het groefblok op elk punt in de profielgroef worden vastgezet.

Kenmerk:

  • H 2: 2,9 mm
  • H 1: 1,65 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • B 1: 8 mm
  • D=schroefdraad: M6
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type I