Handslinger, Vorm D, binnenvierkant, met kunststof bekleed, draaibaar, Sterkte 2, overeenkomstig DIN 469, zwart, met draaibare handgreep, Aluminium, Sleutelwijdte 12

Artikelnummer: K0996.42126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0996.42126
EAN/GTIN 4059245646487
Nummer fabrikant K0996.42126
L-nummer L31350 161143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Crank aluminium.
  • Cilinderhandvat thermoplastisch en staal.
uitvoering
  • Crank zwart gepoedercoat.
  • Thermoplastisch zwart grijs.
  • Stalen onderdelen gepolijst.
Opmerking
  • Overeenkomstig DIN 469.
  • In de versies met kruisboor wordt de inschroefbare stelschroef ISO 4027 (DIN 914) gebruikt voor montage.

Kenmerk:

  • H 2: 26 mm
  • D: 28 mm
  • H 4: 7,5 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Grootte: 2
  • Materiaal component: Thermoplast
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Handslinger
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: kunststof gecoat
  • Uitvoering 1: Binnenvierkant
  • Kleur component: zwartgrijs RAL 7021
  • Uitvoering 2: draaibaar
  • D 3: 20 mm
  • Vorm: D
  • Type vorm: met draaibare handgreep
  • H 3: 16 mm
  • DI: vergelijkbaar met DIN 469 N
  • SW = sleutelwijdte: 12
  • Producttype: Draaibare handgreep
  • Handgreep: cilindergreep
  • D 7=schroefdraad: M6
  • A = asafstand: 100 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen