Adapteras, Temperstaal

Artikelnummer: K0991.180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0991.180
EAN/GTIN 4059245499137
Nummer fabrikant K0991.180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0991.060
Opmerking
  • Voor het instellen van de klembreedte.
  • Geleverd met wartelmoer.
  • De adapterassen zijn met hun zijboringen verbonden met de klembekken.
  • In elke spanner KOMPAKT/KIPPflexX met 5 assen moet een adapteras worden aangebracht.
Tekening notitie
  • 1) klembreedte 20-72 mm, adapteras 60 mm + draadspil
  • 2) klembreedte 72-135 mm, adapteras 60 mm + verlengas 60 mm + draadspil
  • 3) klembreedte 80-140 mm, adapteras 120 mm + draadspil
  • 4) klembreedte 140-200 mm, adapteras 180 mm + draadspil
  • 5) klembreedte 140-200 mm, adapteras 120 mm + verlengas 60 mm + draadspil
  • 6) klembreedte 200-260 mm, adapteras 180 mm + verlengas 60 mm + draadspil
  • 7) klembreedte 200-260 mm, adapteras 120 mm + verlengas 120 mm + draadspil
  • 8) klembreedte 260-320 mm, adapteras 180 mm + verlengas 120 mm + draadspil
  • 9) klembreedte 260-320 mm, adapteras 120 mm + verlengas 120 mm + verlengas 60 mm + draadspil
  • 10) klembreedte 320-380 mm, adapteras 180 mm + verlengas 120 mm + verlengas 60 mm + draadspil

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Adapteras
  • RoHS: ja
  • D = diameter: 38
  • Spanbereik: 140-200

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen