Draadinsert, zelftappend, blank, met snijgleuf, Edelstaal

Artikelnummer: K0978.106
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
Artikelnummer K0978.106
EAN/GTIN 4059245151240
Nummer fabrikant K0978.106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal zaak gehard, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0978.03
Opmerking
  • Zelftappende draadwisselplaten voor de productie van zeer sterke, slijtvaste en trillingsbestendige schroefverbindingen in materialen met een lage schuifsterkte zoals aluminium en aluminiumlegeringen, messing, brons, gietijzer, thermosets en thermoplastics.
  • De draadbussen zijn aan de onderkant taps toelopend en hebben een snijsleuf. Wanneer ze in een montagegat worden geschroefd, snijden ze zelf de bevestigingsdraad door Dit garandeert een absoluut veilige en stevige verankering in het montagemateriaal.
  • inwendige schroefdraad D1 volgens ISO 6H.
  • Bij sommige materialen springen de inzetstukken met spleetdraad iets naar binnen in het spleetgedeelte. Dit zorgt voor een bepaald schroefvergrendelingseffect. Als dit niet gewenst is, raden wij de draadbussen met een gat aan.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: zelftappend
  • Uitvoering 2: met snijgleuf
  • T min.: 17 mm
  • D 2=buitendiameter: 10 mm
  • P: 1,5
  • D 1=binnenschroefdraad: M6
  • R min. bij kunststoffen: 2,5
  • R min. bij gietijzer: 3
  • R min. bij lichtmetaal: 2