5-assige pasbout, UNILOCK, gehard en geoxideerd, voor werkstukbevestiging, Sterkte 80MM, Temperstaal

Artikelnummer: K0971.16121040
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
Artikelnummer K0971.16121040
EAN/GTIN 4059245242344
Nummer fabrikant K0971.16121040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Oppervlak gehard en geoxideerd.
  • Breng de massa aan.
Voorbeeld van bestellen
  • K0971.16121040
Opmerking
  • De stelschroeven met 5 assen voor het bevestigen van het werkstuk zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van de werkstukken. Met de klembout voor het bevestigen van het werkstuk worden deze passchroeven direct op het werkstuk geschroefd en op de basismodules of montagemodules gepind. De inschroefbare schroefdraad wordt gebruikt voor het bevestigen en positioneren van het werkstuk.

Kenmerk:

  • D 2: 20,9 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige pasbout
  • Oppervlakte basis: gehard en geoxideerd
  • L: 40,5 mm
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: voor werkstukbevestiging
  • L 1: 28 mm
  • L 2: 9,5 mm
  • SW: 10
  • L 3: 8 mm
  • Uitvoering: met schijf
  • D 1=schroefdraad: M12x1,75
  • Aantrek-draaimoment max.: 63 Nm
  • D = schachtdiameter: 16 mm