Groefgeleidingsblok, Vorm A, gebruineerd, enkel, Temperstaal

Artikelnummer: K0954.18X20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0954.18X20
EAN/GTIN 4059245235582
Nummer fabrikant K0954.18X20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1191.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Groefgeleiders worden gebruikt voor een snelle en nauwkeurige positionering van de fixeerelementen.
  • Een uitgebreide afstemming van de elementen is niet langer nodig.
Toepassing
  • De groefgeleidestenen worden in een groef aan het fixeerelement geschroefd en vervolgens op de tegenhanger gepind.
Voordelen
  • Grote tijdsbesparing bij het installeren van fixeerelementen.

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Groefgeleidingsblok
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Stalen sleutel Basis: 1,1191
  • Vorm: A
  • Type vorm: eenvoudig

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen