Diepspanklem, Vorm A, vlak, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0933.1210
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
Artikelnummer K0933.1210
EAN/GTIN 4059245237241
Nummer fabrikant K0933.1210
L-nummer L31350 1568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam getemperd en gepolijst.
  • Klembek gepolijst, getemperd aan de rand.

Kenmerk:

  • H 2: 9 mm
  • H 1: 22 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Diepspanklem
  • Oppervlakte component: gehard en gebrunseerd
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: plat
  • Vorm: A
  • L 1: 40 mm
  • Bevestigingswijze: Bevestigingsgaten
  • H 3: 2 mm
  • B 1: 60 mm
  • B 2: 35 mm
  • SW: 6
  • Spankracht: 9000 N
  • J: 12 mm
  • G=schroefdraad: M12
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Aantrek-moment: 26 Nm