Diepspanklem, Vorm A, vast, gehard en gebrunseerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0932.1008
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0932.1008
EAN/GTIN 4059245237869
Nummer fabrikant K0932.1008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.

Kenmerk:

  • H 2: 7 mm
  • H 1: 19 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Diepspanklem
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • Uitvoering 1: vast
  • Vorm: A
  • L 1: 29 mm
  • Bevestigingswijze: Bevestigingsgaten
  • H 3: 2 mm
  • B 1: 11 mm
  • L 2: 12 mm
  • D = diameter: 6
  • Spankracht: 8500 N
  • J: 4 mm
  • G=schroefdraad: M10
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Aantrek-moment: 50 Nm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen