Neertrekspanner, met bevestigingsbouten, gehard en gebrunseerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0931.02508
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0931.02508
EAN/GTIN 4059245237289
Nummer fabrikant K0931.02508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, arm gehard staal.
  • Klemtang staal.
uitvoering
  • Behuizing getemperd en gepolijst.
  • Arm gepolijst.
  • Spanklauw getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0931.02508
Tekening notitie
  • T) stelschroef met binnenzeskant
  • S) kogeldrukschroef

Kenmerk:

  • H: 3 mm
  • D: 14 mm
  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • L: 14 mm
  • Uitvoering 1: met steunbouten
  • K: 12
  • E: 20
  • T: M4x8
  • R: 75,5 mm
  • S: M8x20
  • C: 40
  • M: 8,5
  • G: 14
  • Bediening: Schroef
  • N: 5 mm
  • P: 14
  • F: 3 mm
  • J: 25-32 mm
  • F= Spanvermogen: 6000 N
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Aantrek-moment: 15 Nm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen