Zwenkspanner, links, gebruineerd, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0926.0200
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
Artikelnummer K0926.0200
EAN/GTIN 4059245236732
Nummer fabrikant K0926.0200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • handvat plastic.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0926.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 37 mm
  • D: 30 mm
  • B: 18 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 16 mm
  • Uitvoering 1: links
  • A: 50 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 200*
  • K: 20,7
  • E: 76,5
  • T: M8
  • R: 12 mm
  • S: 45,5
  • C: 30
  • M: 8,4
  • V: 48
  • G: 45
  • Bediening: Hefboom
  • N: 80 mm
  • P: 26
  • Q: 65 mm
  • F: 82 mm
  • U: 8,4 mm
  • O: 1,4 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,5 mm
  • X max.: 39,7 mm
  • F= Spanvermogen: 2200 N
  • Y max.: 40,7 mm
  • Y min.: 32,7 mm