Zwenkspanner, links, gebruineerd, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0926.0150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0926.0150
EAN/GTIN 4059245236725
Nummer fabrikant K0926.0150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • handvat plastic.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0926.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 30 mm
  • D: 23 mm
  • B: 14 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 10 mm
  • Uitvoering 1: links
  • A: 40 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 150*
  • K: 15,3
  • E: 61,3
  • T: M5
  • R: 8 mm
  • S: 28,5
  • C: 23
  • M: 5,3
  • V: 34
  • G: 35
  • Bediening: Hefboom
  • N: 63 mm
  • P: 20
  • Q: 45 mm
  • F: 66 mm
  • U: 5,3 mm
  • O: 1,1 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,4 mm
  • X max.: 34 mm
  • F= Spanvermogen: 1800 N
  • Y max.: 34,9 mm
  • Y min.: 31,5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen