Zwenkspanner, links, vernikkeld, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0925.03001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0925.03001
EAN/GTIN 4059245897193
Nummer fabrikant K0925.03001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0925.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 45 mm
  • D: 40 mm
  • B: 22 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • L: 20 mm
  • Uitvoering 1: links
  • A: 60 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 300
  • K: 25,4
  • E: 107
  • T: M10
  • R: 15 mm
  • S: 57
  • C: 40
  • M: 10,4
  • V: 64
  • G: 55
  • Bediening: Hefboom
  • N: 100 mm
  • P: 30
  • Q: 85 mm
  • U: 10,5 mm
  • O: 2,3 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,5 mm
  • X max.: 46,7 mm
  • F= Spanvermogen: 2800 N
  • Y max.: 49,2 mm
  • Y min.: 38,2 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen