Zwenkspanner, links, vernikkeld, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0925.01001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0925.01001
EAN/GTIN 4059245897131
Nummer fabrikant K0925.01001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0925.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 22 mm
  • D: 18 mm
  • B: 10 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • L: 8 mm
  • Uitvoering 1: links
  • A: 30 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 100
  • K: 11,5
  • E: 52
  • T: M4
  • R: 6 mm
  • S: 22,8
  • C: 18
  • M: 4,3
  • V: 27
  • G: 26
  • Bediening: Hefboom
  • N: 50 mm
  • P: 16
  • Q: 36 mm
  • U: 4,3 mm
  • O: 1,2 mm
  • J: 6 mm
  • I: 0,8 mm
  • X max.: 25,2 mm
  • F= Spanvermogen: 800 N
  • Y max.: 24,8 mm
  • Y min.: 22 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen