Drukspanner, zonder handvat, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0914.252500
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
Artikelnummer K0914.252500
EAN/GTIN 4059245237197
Nummer fabrikant K0914.252500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Nokgereedschap staal.
  • Schacht en handvat getemperd staal.
  • Kogelknop thermoset PF31.
uitvoering
  • Nok en as gehard en gepolijst.
  • handvat gepolijst.
  • Kogelknop zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0914.252501
Opmerking
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.
accessoires
  • Standaardhandgrepen K0915.
  • Inschroefbare handgrepen met koppelbegrenzing K0916.

Kenmerk:

  • H: M4x6
  • D: 16 mm
  • B: 25 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Drukspanner
  • RoHS: ja
  • L: 123° mm
  • Uitvoering 1: zonder handgreep
  • Handkracht FH: 150*
  • K: 15
  • E: 10
  • A max.: 26,7 mm
  • C: 23
  • M: 12
  • G: M4 x 6
  • Spankracht: 3000 N
  • F: 1,7 mm
  • Min. 25 mm