Trekspanner, met greep, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0910.324001
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
Artikelnummer K0910.324001
EAN/GTIN 4059245237104
Nummer fabrikant K0910.324001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en nokgereedschap staal.
  • handvat gehard staal.
  • Kogelknop Duroplast PF 31.
uitvoering
  • Behuizing en nok gehard en gepolijst.
  • handvat gepolijst.
  • Kogelknop zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0910.324001
Opmerking
  • * Voor maximale werkstukdikte, zie klembout K0910 (afmeting C).
  • ** Toegestane handkracht voor de handvat.
accessoires
  • Standaardhandgrepen K0915.
  • Inschroefbare handgrepen met koppelbegrenzing K0916.

Kenmerk:

  • H: 90° mm
  • D: 18 mm
  • B: 40 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Trekspanner
  • RoHS: ja
  • L: 20 mm
  • Uitvoering 1: met handgreep
  • A: 32 mm
  • Handkracht FH: 150**
  • K: 1,5
  • E: 24,5
  • C: 13,5
  • M: 5
  • G: M5
  • Spankracht: 900 N
  • Houdkracht: 2000 N
  • N: 8 mm
  • P: 10
  • F: M4x8
  • J: 76,5 mm
  • Aanbevolen tolerantie voor werkstukdikte: ±0,3*