Diepspanklem, Vorm B, verstelbaar, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0853.93108016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0853.93108016
EAN/GTIN 4059245243600
Nummer fabrikant K0853.93108016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Klembek getemperd en gepolijst.
  • Het klemoppervlak van de klembek wordt geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0853.93108016
Opmerking
  • De verstelbare lagespanningsklem wordt gebruikt in combinatie met de steunplaat CL.

Kenmerk:

  • H 2: 7 mm
  • H: 19,5 mm
  • H 1: 16 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Diepspanklem
  • Oppervlakte component: gehard en gebrunseerd
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Vorm: B
  • L 1: 16,5 mm
  • Bevestigingswijze: langwerpige gaten
  • B 1: 8,5 mm
  • L 2: 10 mm
  • B 2: 14 mm
  • J: 7 mm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • F 1 .1: 3,6 kN
  • F 2 .1: 4 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen