Spanijzer, verschuifbaar

Artikelnummer: K0838.08080
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
Artikelnummer K0838.08080
EAN/GTIN 4059245235926
Nummer fabrikant K0838.08080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,0503.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0838.08063

Kenmerk:

  • D: 19 mm
  • B: 19 mm
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verplaatsbaar
  • E: 53
  • C: 12
  • G: 9
  • Spankracht: 3500-8600 N.
  • F: 7 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 17 Nm
  • H = schroefdraad: M8