Spanijzer, dubbelzijdig

Artikelnummer: K0836.16160
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
Artikelnummer K0836.16160
EAN/GTIN 4059245236558
Nummer fabrikant K0836.16160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,0503.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0836.08063

Kenmerk:

  • D: 43 mm
  • B: 38 mm
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: dubbelzijdig
  • E: 50
  • C: 22
  • G: 17
  • Spankracht: 18000 N
  • F: 12 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 115 Nm
  • H = schroefdraad: M16