Prisma, verticaal, Temperstaal

Artikelnummer: K0819.60012075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0819.60012075
EAN/GTIN 4059245243211
Nummer fabrikant K0819.60012075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Aardingsprisma en contactvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0819.60012063

Kenmerk:

  • D: M12
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Prisma
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verticaal
  • A: 75 mm
  • E: 22
  • G: C/2 x√2+39,645
  • F: 124,142 mm
  • C max.: 100 mm
  • C Controle-Ø: 70±0,003 mm
  • C min.: 15
  • B Ø voor pasbout: 12 F7

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen