Opspanhoek, Vorm B, met rasterboringen, eenzijdig, GJL300

Artikelnummer: K0807.216231040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0807.216231040
EAN/GTIN 4059245492824
Nummer fabrikant K0807.216231040
L-nummer L31350 132340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0807.212181030
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • De klemhoeken zijn geschikt voor het verticaal positioneren en bevestigen van werkstukken en apparaten. Voor het positioneren en bevestigen van de klembeugels op roosterplaten K0800 en pallets K0806 worden pasbouten K0815 gebruikt.
  • Klephoeken van systeemgrootte M12 worden bevestigd met behulp van K0815.112065-pasbouten.
  • Klephoeken van systeemgrootte M16 worden bevestigd met behulp van K0815.116065-pasbouten.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) boorgat voor passchroef

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanhoek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: B
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D=doorvoerboring: 16 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • Aantal bevestigingsgaten: 8
  • N 1=aantal rasterboringen: 14
  • NL=aantal in lengterichting: 3
  • NB = aantal in dwarsrichting: 6

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen