• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Opspanblok, Vorm B, met rasterboringen, GJL300

Artikelnummer: K0805.216063070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K0805.216063070
EAN/GTIN 4059245493517
Nummer fabrikant K0805.216063070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0805.212030050
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • opspanblok met roostergaten worden gebruikt op horizontale bewerkingscentra.
  • De alfanumeriek gelabelde rastergaten garanderen een gedefinieerde toewijzing van de kleminselementen in het geval van herhaling.
  • De opspanblok zijn ontworpen voor machinetafels voor gereedschapsmachines conform DIN 55201 en JIS6337-1980.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • H 1: 50 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Vorm: B
  • L 1: 350 mm
  • H 3: 18 mm
  • L 2: 500 mm
  • L 3: 400 mm
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D=doorvoerboring: 16 mm
  • L 7: 100 mm
  • L 5: 315 mm
  • L 6: 200 mm
  • D 2=binnendiameter: 25 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M16
  • NL=aantal in lengterichting: 5
  • NB = aantal in dwarsrichting: 11
  • D 5=schroefdraad: M16
  • L 11: 25
  • Aantal rasterboringen: 288