Oogbout, vast, blank, DIN 580, Staal

Artikelnummer: K0767.12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K0767.12
EAN/GTIN 4059245153480
Nummer fabrikant K0767.12
L-nummer L31350 266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Case steel 1,1141, roestvrij staal 1,4301 of roestvrij staal 1,4401.
uitvoering
  • Matrijsgesmeed.
  • staal blank.
  • staal galvaniseerde.
Voorbeeld van bestellen
  • K0767.20
Opmerking
  • Voor hijs- en transportwerkzaamheden met hoge eisen in het veiligheidsgebied (werktuigbouwkunde, apparatuur voor het hanteren van lasten, hijsmiddel).
  • De CE-markering is in reliëf aangebracht in de oogbout.
  • F2 laadvermogen minder dan 45° per oogbout.
Op aanvraag
  • Certificaat van overeenstemming.

Kenmerk:

  • H: 53 mm
  • D 2: 30 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Oogbout
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: blank
  • L: 20,5 mm
  • Uitvoering 1: vast
  • Stalen sleutel Basis: 1,1141
  • D 3: 54 mm
  • Bevestigingswijze: schroefbaar
  • DI: DIN 580 N
  • D 4: 30
  • K: 12
  • E: 10
  • D 1=schroefdraad: M12
  • M: 14
  • F 1 max.: 3,4 kN
  • Draagvermogen kg: 244,8
  • F 2 max.: 2,4 kN