Snelspanners, met veiligheidsvergrendeling, nitrocarburated en geoxideerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K0663.010100
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
Artikelnummer K0663.010100
EAN/GTIN 4059245432097
Nummer fabrikant K0663.010100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
  • TPE-ontgrendelbeugel.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0663.006101 (blauwe handgreep)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel. Inclusief interne stangvergrendeling met automatische vergrendeling.
Op aanvraag
  • Andere grijpkleuren.
accessoires
  • K0106
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 254 mm
  • D: 9 mm
  • B: 14,1 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 50 mm
  • L: 153 mm
  • Uitvoering 1: met veiligheidsvergrendeling
  • A: 32 mm
  • Kleur component: zwartgrijs RAL 7021
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 95 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 7,1 mm
  • B 2: 25,5 mm
  • Handkracht FH: 250
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 62,3
  • B 3: 18,5 mm
  • A 3: 27 mm
  • A 4: 3,5 mm
  • B 6: 56,5 mm
  • Gatpatroon: 2
  • Houdkracht F 1: 2500 N
  • Spankracht F 4: 2800 N
  • Houdkracht F 2: 4500 N
  • Spankracht F 3: 1500 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M10x55
  • C 2: 13 mm
  • Openingshoek handgreep positie 1: 19°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 176°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 6°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 97°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 59°