Snelspanners, antistatisch, nitrocarburated en geoxideerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K0663.008024
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0663.008024
EAN/GTIN 4059245520503
Nummer fabrikant K0663.008024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Grijpelement grafietzwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0663.005024
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen.
  • Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten.
  • Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel.
Toepassing
  • Gevoelige elektrische of elektronische componenten, componenten en apparaten (ESD-gevoelige componenten) kunnen beschadigd raken of zelfs vernietigd worden door elektrostatische ontlading (ESD) in de buurt.
  • Elektrostatische ontlading kan worden veroorzaakt door mensen of door het hanteren van ESD-gevoelige componenten (bijv. tijdens productie, assemblage, transport, opslag, enz.).
  • Om elektrostatische ontlading te voorkomen, zijn elektrisch geleidende producten die voldoen aan DIN en 61340-5-1 vereist in de elektronicaomgeving.
  • Deze producten kunnen worden gebruikt voor ESD-toepassingen of ESD Protection zones (EPA) conform DIN en 61340-5-1.
Voordelen
  • - Gemaakt van een speciaal elektrisch geleidend plastic
  • - Ter bescherming van gevoelige elektrische of elektronische componenten, componenten en apparatuur
  • - Snelontkoppelklemmen (krachtspanklem) dienen als montagehulp en houderinrichting
  • - Ergonomische en gebruiksvriendelijke handvat
Beveiliging
  • Deze ESD-producten kunnen ook worden gebruikt voor apparaten, componenten en beveiligingssystemen in gevaarlijke omgevingen.
  • Het gebruik van deze ESD-producten voorkomt het ontstaan van elektrostatische vonkontlading en dus de mogelijke ontbranding van gassen en stof die een explosie in gesloten brootsen kan veroorzaken.
  • Ter bescherming van personen die in gevaarlijke omgevingen werken, moeten fabrikanten en operators van apparatuur de ATEX-richtlijnen toepassen en naleven.
  • Deze ESD producten zijn door TÜV SÜD getest op elektrische dissipatie.
Doelgroepen
  • Fabrikanten van apparatuur die moeten voldoen aan de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU.
  • Exploitanten die moeten voldoen aan de ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG.

Kenmerk:

  • H: 200,4 mm
  • D: 6,5 mm
  • B: 10,2 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 39 mm
  • L: 107 mm
  • Uitvoering 1: antistatisch
  • A: 21 mm
  • Kleur component: grafietzwart RAL 9011
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 62 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 5,2 mm
  • B 2: 20,6 mm
  • Handkracht FH: 190
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 49
  • B 3: 15,6 mm
  • A 3: 19 mm
  • B 6: 41,5 mm
  • Gatpatroon: 3
  • Houdkracht F 1: 2000 N
  • Spankracht F 4: 1350 N
  • Houdkracht F 2: 2800 N
  • Spankracht F 3: 940 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M8x45
  • C 2: 6,5 mm
  • Openingshoek handgreep positie 1: 26°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 158°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 13°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 93°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 61°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen