Snelspanners, met veiligheidsvergrendeling, nitrocarburated en geoxideerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0662.012101
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
Artikelnummer K0662.012101
EAN/GTIN 4059245199693
Nummer fabrikant K0662.012101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
  • TPE-ontgrendelbeugel.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0662.006101
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel. Inclusief interne stangvergrendeling met automatische vergrendeling.
Op aanvraag
  • Andere grijpkleuren.
accessoires
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 249,1 mm
  • D: 8,8 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 53 mm
  • L: 173,5 mm
  • Uitvoering 1: met veiligheidsvergrendeling
  • A: 32 mm
  • Kleur component: ultramarijnblauw RAL 5002
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 113,5 mm
  • A 2: 10,5 mm
  • B 1: 63 mm
  • B 2: 28 mm
  • Handkracht FH: 280
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 46,7
  • B 3: 21 mm
  • B 5: 3,5 mm
  • B 6: 56,5 mm
  • Gatpatroon: 5
  • Houdkracht F 1: 3000 N
  • Spankracht F 4: 2800 N
  • Houdkracht F 2: 5500 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M12x70
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 91°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 24°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 164°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 11°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 88°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 60°