Snelspanners, met veiligheidsvergrendeling, nitrocarburated en geoxideerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0660.006103
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
Artikelnummer K0660.006103
EAN/GTIN 4059245432523
Nummer fabrikant K0660.006103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
  • TPE-ontgrendelbeugel.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0660.006101
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel. Inclusief interne stangvergrendeling met automatische vergrendeling.
accessoires
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393

Kenmerk:

  • H: 63,7 mm
  • H 1: 59,6 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 28 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 39 mm
  • L: 193,3 mm
  • Uitvoering 1: met veiligheidsvergrendeling
  • A: 26 mm
  • Kleur component: verkeersrood RAL 3020
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 60,5 mm
  • A 2: 6,5 mm
  • B 1: 39 mm
  • B 2: 17,5 mm
  • Handkracht FH: 160
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 25,4
  • B 3: 12,5 mm
  • B 4: 23 mm
  • B 5: 2,5 mm
  • B 6: 53,4 mm
  • Gatpatroon: 3
  • Houdkracht F 1: 1350 N
  • Spankracht F 4: 1200 N
  • Houdkracht F 2: 1900 N
  • Spankracht F 3: 720 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 86°
  • Openingshoek handgreep: 67°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M6x35