Snelspanners, standaard, nitrocarburated en geoxideerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0660.004000
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
Artikelnummer K0660.004000
EAN/GTIN 4059245432301
Nummer fabrikant K0660.004000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0660.005001
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel.
accessoires
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393

Kenmerk:

  • H: 28,7 mm
  • H 1: 26,3 mm
  • D: 4,2 mm
  • B: 16 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 24 mm
  • L: 91,8 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 16 mm
  • Kleur component: zwartgrijs RAL 7021
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 23,7 mm
  • A 2: 4 mm
  • B 1: 24 mm
  • B 2: 10,2 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 11,7
  • B 3: 7,2 mm
  • A 3: 12,8 mm
  • A 4: 0,95 mm
  • B 4: 14,1 mm
  • B 5: 1,5 mm
  • B 6: 20 mm
  • Gatpatroon: 1
  • Houdkracht F 1: 400 N
  • Spankracht F 4: 300 N
  • Houdkracht F 2: 500 N
  • Spankracht F 3: 250 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 87°
  • Openingshoek handgreep: 69°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M4x16
  • C 2: 4,95 mm