Scharnier, poedercoating, Aluminium

Artikelnummer: K0580.251515
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K0580.251515
EAN/GTIN 4059245190485
Nummer fabrikant K0580.251515
L-nummer L31350 1940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gegoten aluminium.
  • Roestvrijstalen as.
uitvoering
  • Scharnier met zilverkleurige poedercoating.
  • Blanco as.
Voorbeeld van bestellen
  • K0580.251515
Opmerking
  • Scharnieren voor oppervlakte-elementen en aluminium profielen, niet verwijderbaar.
  • Het scharnier kan zijn uitgerust met een kunststof dop op de steunbouten.
  • De gespecificeerde belastingswaarden van de scharnieren zijn niet-bindende richtlijnen zonder rekening te houden met veiligheidsfactoren en zonder enige aansprakelijkheid. De gespecificeerde waarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en vormen geen juridisch bindende garantie voor eigendommen.
  • De belastingswaarden worden bepaald onder laboratoriumomstandigheden. Elke gebruiker moet bepalen of het scharnier geschikt is voor de betreffende toepassing.
  • Een grote verscheidenheid aan materialen waaraan de scharnieren zijn bevestigd, en soorten uitrustingsstukken, weersomstandigheden en slijtage kunnen de vastgestelde waarden beïnvloeden.
Op aanvraag
  • Scharnieren met geleidingslipjes (groef 5, 6, 8, 10, 12 en 14) voor aluminium profielen.
  • Combinaties van verschillende vleugellengtes.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Scharnier
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gepoedercoat
  • Bevestigingswijze: Bevestigingsgaten
  • Producttype: Scharnier
  • A 1=boringafstand links: 15 mm
  • A 2=boorgat afstand rechts: 15 mm
  • V 1: 275 N
  • V 2: 215 N