Magneet, u-magneet, gelakt, rechthoekig, Sterkte 3, rood, Alnico

Artikelnummer: K0560.03
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0560.03
EAN/GTIN 4059245170159
Nummer fabrikant K0560.03
L-nummer L31350 116662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • rood geschilderd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0560.01
Opmerking
  • U-magneten met een hoge kleefkracht. Niet-afgeschermd systeem. De magneten worden geleverd met gegalvaniseerd dummy board en worden gebruikt voor het vasthouden, sorteren en heffen.
  • Maat 1, 2 en 3 hebben slechts één montagegat in het midden.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.

Kenmerk:

  • Kleur basis: rood
  • Grootte: 3
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gelakt
  • Uitvoering 1: U-magneet
  • Uitvoering 2: rechthoekig
  • Bevestigingswijze: Boring
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 1=bevestigingsgat: 5 mm
  • Hechtkracht: 120 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen