Magneet, Vorm C, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0553.24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0553.24
EAN/GTIN 4059245169849
Nummer fabrikant K0553.24
L-nummer L31350 116639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern NdFeB.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. Met het materiaal van de permanente magneet NdFeB neemt de kleefkracht weer met ca. 10-20% toe ten opzichte van de SmCo.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: C
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D = buitendiameter: 13 ±0,15
  • D 3=schroefdraad: M5
  • Hechtkracht: 60 N
  • Temperatuur* max. °C: 80

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen