• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0553.15
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
Artikelnummer K0553.15
EAN/GTIN 4059245169795
Nummer fabrikant K0553.15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern NdFeB.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. Met het materiaal van de permanente magneet NdFeB neemt de kleefkracht weer met ca. 10-20% toe ten opzichte van de SmCo.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 6 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 16 ±0,15
  • D 2=schroefdraad: M4
  • Hechtkracht: 95 N
  • Temperatuur* max. °C: 80