Magneet, staafgrijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0552.04
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
Artikelnummer K0552.04
EAN/GTIN 4059245169627
Nummer fabrikant K0552.04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern NdFeB.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0552.01
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. Staafgrepen worden gebruikt voor installatie in staal en ijzer.
  • Deze Einddoel wordt voornamelijk geleverd in de fabriek en werktuigbouwkunde.
  • Ook gebruikt als magneten voor blinde gaten.
  • Maat D 50: Systeem met 4 magneten à Ø 18 mm.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 16
  • D 1=schroefdraad: M4
  • Hechtkracht: 90 N
  • Temperatuur* max. °C: 80
  • kan worden ingekort tot: 6 mm